text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Nerezoceľ D6 (1.4462) 035

Táto nízka šesťhranná matica je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele D6 (1.4462) a je opatrená metrickým závitom. Matica je normalizovaná podľa noriem DIN 439-2 a ISO 4035. Trieda pevnosti je 035, čo predstavuje zníženú zaťažiteľnosť odvodenú od triedy pevnosti 70, pričom nižšia zaťažiteľnosť vyplýva z tvaru výrobku.

Položka č.
Značka Fabory
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál D6 (1.4462)

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál D6 (1.4462)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
HS kód

Popis

Táto nízka šesťhranná matica je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele D6 (1.4462) a je opatrená metrickým závitom. Matica je normalizovaná podľa noriem DIN 439-2 a ISO 4035. Trieda pevnosti je 035, čo predstavuje zníženú zaťažiteľnosť odvodenú od triedy pevnosti 70, pričom nižšia zaťažiteľnosť vyplýva z tvaru výrobku.

Normy

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.