text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, kvôli technickým problémom sa mohlo stať, že ste dostali nevyžiadaný e-mail. Ospravedlňujeme sa, a prosím Vás, aby ste ho nebrali do úvahy.

Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |8| M6X0,75 (≠DIN)

  1. Číslo materiálu 01340.060.075
  2. EAN 8715492407191
  3. UBB 950355299328
  4. UNSPSC 31161727

Cena za 
-


Balenie 250
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
P 0.75
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Pozinkované žlto pasivované
Závit (dlhý) Metrický jemný závit
DIN 934 (1987)
NEN 1560
NF E25-401
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

m 5
s 10