text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Európa
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Iné
Iné
Iné
中国
Select Language :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Holandsky
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Portugalčina
Angličtina
Select Language :
Poľský
Angličtina
Select Language :
Rumunčina
Angličtina
Select Language :
Slovenčina
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Česky
Angličtina
Select Language :
Španielsky
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Nemec
Angličtina
Select Language :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Európa
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Iné
Iné
Iné
中国
Select Language :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Holandsky
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Portugalčina
Angličtina
Select Language :
Poľský
Angličtina
Select Language :
Rumunčina
Angličtina
Select Language :
Slovenčina
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Česky
Angličtina
Select Language :
Španielsky
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Nemec
Angličtina
Select Language :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Prihlásenie
Registrovať
Hide me
Produkty
Menu
Spojovací materiál
Skrutky
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Matice
Vruty, Šrúby
Závitové tyče/svorníky
Podložky/ Krúžky
Kotvy
Kolíky & Perá
Nity
Závitové vložky na opravu závitov
Skrutky s okom/hákom
Strojné súčiastky
Sady spojovacích materiálov/skladovacie systémy
Vybavenie/systémy
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Dištančné stĺpiky
Strojné súčiastky
Výpredaj
Údržba
Ručné náradie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Elektrické náradie
Řezání a broušení
Vozový park & vybavenie
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Pneumatické náradie
Elektrické súčiastky
Upratovanie a čistenie
Technické chemikálie
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Zváranie, spájkovanie & plyn
Špeciálna ponuka
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nízke matice
Všetky kategórie
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Technické chemikálie
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Zváranie, spájkovanie & plyn
Řezání a broušení
Špeciálna ponuka
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
home
...
Nízke matice
47036
47036.060.001
Šesťhranná matica iso 4035 ISO 4035 Mosadz CU2/CU3 Poniklované M6
Číslo materiálu
47036.060.001
EAN
8717077258716
UBB
500649091906
UNSPSC
31161727
Cena za 
-
Vrátane DPH
Balenie 100
Len kompletné balenie
-
+
Pridať
Vytlačiť
Stiahnuť PDF
Previous
Next
Špecifikácia
Priemer (d-D)
M6
Vlastnosti nákrutky
S vonkajším šesťhranom
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)
Poniklované
Závit (dlhý)
Metrický závit
Normy
ISO
4035
Vyberte iné veľkosti
Špecifikácie
m (max.)
3.2
P
1
s
10
Stiahnuť CAD model