text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, kvôli technickým problémom sa mohlo stať, že ste dostali nevyžiadaný e-mail. Ospravedlňujeme sa, a prosím Vás, aby ste ho nebrali do úvahy.

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M36

  1. Číslo materiálu 01336.360.001
  2. EAN 8715494282208
  3. UBB 500571893139
  4. UNSPSC 31161727

Cena za 
-


Balenie 25
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M36
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit (dlhý) Metrický závit
NEN 1560
DIN 934
NF E25-401
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

m 29
s 55
P 4