text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera 855/1 RZ Pozidriv Screwdriver Bit PZ2 1/4” Hex 25mm


855/1 Vârfuri RZ, PZ 2 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi Pozidriv*. Diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Special pentru construcții din gips-carton și potrivite pentru șuruburi pentru gips-carton. Pozidriv*. hexagonală, adecvată pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 2T651581
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 855/1 RZ PZ

Descriere

855/1 Vârfuri RZ, PZ 2 x 25 mmVârfuri de înaltă calitate pentru șuruburi Pozidriv*. Diametru redus al arborelui pentru conexiuni cu șuruburi joase. Înfundarea șuruburilor fără deteriorarea suprafeței. Special pentru construcții din gips-carton și potrivite pentru șuruburi pentru gips-carton. Pozidriv*. hexagonală, adecvată pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135003001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.