text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Set șurubelniță Bahco Ergo BE 9886 6 bucăți


Includes 6 screwdrivers.0.6 x 3.5 x 75, 1.0 x 5.5 x 100, PH1 x 75, PH2 x 100, PZ1 x 75, PZ2 x 100.Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, size 3.5 (BE-8030).Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.In cardboard box

Cod Articol K0119.009.886
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de șurubelnițe cu fantă 2
Numărul total de scule 6
Design de prindere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de șurubelnițe cu fantă 2
Numărul total de scule 6
Design de prindere Alte
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 440
Codul mărfurilor
Type Slotted/Phillips/Pozidriv Screwdriver Set

Descriere

Includes 6 screwdrivers.0.6 x 3.5 x 75, 1.0 x 5.5 x 100, PH1 x 75, PH2 x 100, PZ1 x 75, PZ2 x 100.Screwdriver developed according to the scientific ERGO™ process.Black oxide tip for higher accuracy.Three-component handle for maximum user comfort, soft material with ridged surface provides superior grip and greater force transmission.Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.No colour identification in extra small handle, size 3.5 (BE-8030).Flat face to prevent rolling away.Integrated hanging hole.High-performance alloy steel blade with chrome plating, entirely hardened for high protection against corrosion, long life tool.In cardboard box

Numerele articolelor

Cod Articol K0119.009.886
EAN 7314150048472
UBB 240125027468
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător BE-9886
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.