text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână ISO 529 HSS-G 0 D

  1. NUMAR ARTICOL 2R522098
  2. EAN 8715494565356
  3. UBB 500512990507
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 89400-2

Preț pe 
-


Împachetare: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Diametru (mm) 0
Dimensiune antrenor 5.0
Rază prindere 19
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 66
Lungime tijă (în mm) 6.3
Dimensiune 0
ISO 529