text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 5157 HSS-G 1.3/8X11

  1. NUMAR ARTICOL 5N131786
  2. EAN 8715494574501
  3. UBB 500513039932
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 25338-2

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru 1.3/8
Dimensiune antrenor 29.0
Rază prindere 40
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 140
Lungime tijă (în mm) 36
Dimensiune G 1.3/8 x 11
DIN 5157