text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 352 HSS-G 9/16X12 left

  1. NUMAR ARTICOL 2M983464
  2. EAN 8715494573726
  3. UBB 500512976662
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 23024-1

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru 9/16
Dimensiune antrenor 9.0
Rază prindere 30
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 80
Lungime tijă (în mm) 11
Dimensiune UNC 9/16 x 12
Toleranţă 2B
DIN 352