text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 352 HSS-G 2.3/4X3.1/2

  1. NUMAR ARTICOL 2Y870628
  2. EAN 8715494573177
  3. UBB 500512953711
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 22376-1

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru 2.3/4
Dimensiune antrenor 39.0
Rază prindere 80
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 240
Lungime tijă (în mm) 50
Dimensiune BSW 2.3/4 x 3.1/2
DIN 352