text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 352 HSS-G 1.5/8X5

  1. NUMAR ARTICOL 3C095616
  2. EAN 8715494573597
  3. UBB 500513030501
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 22358-3

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru 1.5/8
Dimensiune antrenor 24.0
Rază prindere 70
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 160
Lungime tijă (în mm) 32
Dimensiune BSW 1.5/8 x 5
DIN 352