text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 352 HSS-E 3X0.5

  1. NUMAR ARTICOL 2J983129
  2. EAN 8715494566919
  3. UBB 500512988626
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 57326-2

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 3
Dimensiune antrenor 2.7
Rază prindere 11
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 40
Lungime tijă (în mm) 3.5
Dimensiune 3x0.5
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 352