text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 352 HSS-E 20X2.5

  1. NUMAR ARTICOL 2S105914
  2. EAN 8715494566582
  3. UBB 500512964528
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 57366-1

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 20
Dimensiune antrenor 12.0
Rază prindere 40
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 95
Lungime tijă (în mm) 16
Dimensiune 20x2.5
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 352