text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 2181 HSS-G 86X4.0

  1. NUMAR ARTICOL 2U029685
  2. EAN 8715494562812
  3. UBB 500512946715
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 28081-1

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 86
Dimensiune antrenor 39.0
Rază prindere 65
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 260
Lungime tijă (în mm) 50
Dimensiune 86x4.0
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 2181