text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 2181 HSS-G 50X1.5

  1. NUMAR ARTICOL 4O582934
  2. EAN 8715494570718
  3. UBB 500512937235
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 26588-1

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 50
Dimensiune antrenor 29.0
Rază prindere 40
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 140
Lungime tijă (în mm) 36
Dimensiune 50x1.5
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 2181