text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 2181 HSS-G 5/8X18

  1. NUMAR ARTICOL 2K945064
  2. EAN 8715494575782
  3. UBB 500513028620
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 24326-3

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru 5/8
Dimensiune antrenor 9.0
Rază prindere 28
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 80
Lungime tijă (în mm) 12
Dimensiune UNF 5/8 x 18
Toleranţă 2B
DIN 2181