text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 2181 HSS-G 22X1.25

  1. NUMAR ARTICOL 5M380514
  2. EAN 8715494567411
  3. UBB 500512929497
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 26392-1

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 22
Dimensiune antrenor 14.5
Rază prindere 22
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 80
Lungime tijă (în mm) 18
Dimensiune 22x1.25
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 2181