text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarozi de mână DIN 2181 HSS-G 18X2.0

  1. NUMAR ARTICOL 4O812239
  2. EAN 8715494569002
  3. UBB 500513005511
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 26374-2

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 18
Dimensiune antrenor 11.0
Rază prindere 22
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 80
Lungime tijă (în mm) 14
Dimensiune 18x2.0
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 2181