text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină ISO 529 N/A HSS-E 3.1/4X8 C 35° RSP

  1. NUMAR ARTICOL 4R230096
  2. EAN 4022835831686
  3. UBB 500513439652
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 83168

Preț pe 
-


Împachetare: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Diametru 3.1/4
Dimensiune antrenor 40.0
Rază prindere 86
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 261
Lungime tijă (în mm) 50
Dimensiune UN 3.1/4 x 8
Toleranţă 2B
Info
  • Broşură tehnică disponibilă la cerere.
ISO 529