text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 42X4.5 B

  1. NUMAR ARTICOL 2T514260
  2. EAN 4022835387862
  3. UBB 500513421817
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 38786

Preț pe 
-


Împachetare: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Diametru (mm) 42
Dimensiune antrenor 24.0
Rază prindere 45
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 200
Lungime tijă (în mm) 32
Dimensiune 42x4.5
Toleranţă ISO 2 /6H
Info
  • Broşură tehnică disponibilă la cerere.
DIN 376