text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 B

  1. NUMAR ARTICOL 2Y131426
  2. EAN 4022835369493
  3. UBB 500513525377
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 36949

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Stainless Steel (INOX), long chipping up to 1000 N/mm² - abrasive material - chrome-nickel alloys - surface treatment: steam tempered

Diametru 1/2
Dimensiune antrenor 7.0
Rază prindere 20
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 110
Lungime tijă (în mm) 9
Dimensiune UNC 1/2 x 13
Toleranţă ISO 2 /6H
Info
  • Broşură tehnică disponibilă la cerere.
DIN 376