text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25

  1. NUMAR ARTICOL 5M327953
  2. EAN 4022835320548
  3. UBB 500513430800
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 32054

Preț pe 
-


Împachetare: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Diametru (mm) 8
Dimensiune antrenor 6.2
Rază prindere 14
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 120
Lungime tijă (în mm) 8
Dimensiune 8x1.25
Toleranţă ISO 2 /6H
Info
  • Broşură tehnică disponibilă la cerere.
DIN 371