text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 B

  1. NUMAR ARTICOL 2P306722
  2. EAN 4022835325864
  3. UBB 500513478346
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 32586

Preț pe 
-


Împachetare: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Diametru (mm) 6
Dimensiune antrenor 4.9
Rază prindere 19
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 80
Lungime tijă (în mm) 6
Dimensiune 6x1.0
Toleranţă + 0,1 mm
Info
  • Broşură tehnică disponibilă la cerere.
DIN 371