text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7

  1. NUMAR ARTICOL 2L306013
  2. EAN 4022835320418
  3. UBB 500513428689
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 32041

Preț pe 
-


Împachetare: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Diametru (mm) 4
Dimensiune antrenor 3.4
Rază prindere 7
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 100
Lungime tijă (în mm) 4.5
Dimensiune 4x0.7
Toleranţă ISO 2 /6H
Info
  • Broşură tehnică disponibilă la cerere.
DIN 371