text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 1.7X0.35

  1. NUMAR ARTICOL 2O360289
  2. EAN 4022835377122
  3. UBB 500513393362
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 37712

Preț pe 
-


Împachetare: 1

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Material de baza HSS-E
Diametru (mm) 1.7
Dimensiune antrenor 2.1
Rază prindere 6
L2 6
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 40
Lungime tijă (în mm) 2.5
Dimensiune 1.7x0.35
Dimensiune 1.7x0.35
Toleranţă ISO 2 /6H
Info
  • Broşură tehnică disponibilă la cerere.
DIN 371