text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 1/4X20 B

  1. NUMAR ARTICOL 5N769395
  2. EAN 4022835369455
  3. UBB 500513520733
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 36945

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Stainless Steel (INOX), long chipping up to 1000 N/mm² - abrasive material - chrome-nickel alloys - surface treatment: steam tempered

Diametru 1/4
Dimensiune antrenor 5.5
Rază prindere 13
Material tehnic HSS-E
Lungime totală 80
Lungime tijă (în mm) 7
Dimensiune UNC 1/4 x 20
Toleranţă ISO 2 /6H
Info
  • Broşură tehnică disponibilă la cerere.
DIN 371