text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Set tarozi de mână DIN 352 HSS-G 52X5.0 left

  1. NUMAR ARTICOL 4N397284
  2. EAN 4022835270928
  3. UBB 500513089432
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 27092

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 52
Dimensiune antrenor 32.0
Rază prindere 75
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 180
Lungime tijă (în mm) 40
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 352