text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Set tarozi de mână DIN 352 HSS-G 16X2.0

  1. NUMAR ARTICOL 2R337677
  2. EAN 4022835276586
  3. UBB 500513076710
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 27658

Preț pe 
-


Împachetare: 1

For general use - non abrasive material up to 900 N/mm² - unalloyed and low alloyed steel - for thread cutting by hand and machine

Diametru (mm) 16
Dimensiune antrenor 9.0
Rază prindere 32
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 80
Lungime tijă (în mm) 12
Dimensiune 16x2.0
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 352