text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Set tarozi de mână DIN 2181 HSS-G 92X3.0

  1. NUMAR ARTICOL 2X560838
  2. EAN 4022835280927
  3. UBB 500513073907
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 28092

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 92
Dimensiune antrenor 44.0
Rază prindere 60
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 240
Lungime tijă (în mm) 56
Dimensiune 92x3.0
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 2181