text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Set tarozi de mână DIN 2181 HSS-G 22X1.5 left

  1. NUMAR ARTICOL 2N373213
  2. EAN 4022835260455
  3. UBB 500513085620
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 26045

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 22
Dimensiune antrenor 14.5
Rază prindere 22
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 80
Lungime tijă (în mm) 18
Toleranţă ISO 2 /6H
DIN 2181