text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Set tarozi de mână DIN 2181 HSS-G 10X32 left

  1. NUMAR ARTICOL 2R606856
  2. EAN 4022835240105
  3. UBB 500513087451
  4. UNSPSC 23241615
  5. Nr. articol producător 24010

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Diametru (mm) 10
Dimensiune antrenor 4.9
Rază prindere 14
Material tehnic HSS-G
Lungime totală 45
Lungime tijă (în mm) 6
Dimensiune No. 10x32
Toleranţă 2B
DIN 2181