text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, traficul rutier foarte aglomerat de la granite precum si masurile de siguranta luate de tarile afectate de corona virus pot provoca intarzieri ale transportului dvs. !

Structural assembly set ISO metric EN 15048 Oțel Zincat termic 8.8/8 M12X80

  1. NUMAR ARTICOL 01405.120.080
  2. EAN 8715494283779
  3. UBB 500574458971
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 80
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
  • Construcțiile Europene trebuie să fie în conformitate cu Regulamentele Produselor pentru Construcții (CPR) 305/2011 pentru a asigura siguranța persoanelor și obiectelor.
  • În cele mai multe cazuri asta înseamnă folosirea de produse conforme cu Standardele Europene armonizate (standardele hEN).
  • Pentru fixările structurale cu șuruburi unde nu este necesară pre-tensionarea asta înseamnă folosirea organelor de asamblare conforme cu EN 15048-1 și nu a bolțurilor normale ISO 4014/4017 & DIN 931/933 sau a piulițelor normale ISO 4032 & DIN 934, organele de asamblare conforme cu EN 15048 au un marcaj suplimentar ‘SB’ (Structural Bolting - Fixări structurale) și cutiile în care se livrează au logo-ul CE de aprobare inscripționat pe ele.
  • Producătorii trebuie să fie certificați Ce pentru producerea de organe de asamblare conforme cu EN 15048.
  • Șuruburile și piulițele se livrează împreună ca set într-o singură cutie sigilată.
Clasă 8.8/8
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare ISO metric
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat termic
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 18
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18
  1. Descarcă CAD