text.skipToContent text.skipToNavigation

Stifturi indexoare cu cep si slot, LONG LOK, presiune standard Otel 5.8 Oxid negru M16

  1. NUMAR ARTICOL 58532.160.001
  2. UBB 500689836707
  3. UNSPSC 31162807

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
D M16
Clasă 5.8
Tip antrenare Crestat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Black Oxide
Filete Filet metric
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon. Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D M16
D1 8.5
F1 = springiness beginning in N 45
F2 = springiness end in N 100
H 4.5
L1 14
Torsiunea de desfacere aproximativă (în Nm) 3.05
N 2.5
L 24
Forța de strângere aproximativă (în Nm) 3.95