text.skipToContent text.skipToNavigation

Stifturi indexoare cu bila si slot, LONG LOK, presiune ridicata Otel inoxidabil 1.4305 M8

  1. NUMAR ARTICOL 58531.080.001
  2. UBB 500689811460
  3. UNSPSC 31162807

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
D M8
Tip antrenare Crestat
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric
Info Material: Manșon Oțel 1.4305. Bilă Oțel 1.4034. Arc Oțel 1.4310. Filet LONG-LOK de blocare din nylon. Variantă: Deschis la culoare.Bilă tratată termic. L2 = aproximativ 2x pasul filetului.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

D M8
D1 5
F1 = springiness beginning in N 47
F2 = springiness end in N 73
H 1.5
L1 8
Torsiunea de desfacere aproximativă (în Nm) 0.37
N 1.2
L 16
Forța de strângere aproximativă (în Nm) 1.09