text.skipToContent text.skipToNavigation

Stifturi indexoare cu bila si locas hexagonal, presiune standard Otel 5.8 Oxid negru M10


Cod Articol
Clasă 5.8
D1_MM 6
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Info Material: Manșon din oțel clasă 5.8. Bilă oțel. Arc din oțel de arc clasă D.Variantă: Oxidat negru. Bilă tratată termic
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Clasă 5.8
D1_MM 6
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Info Material: Manșon din oțel clasă 5.8. Bilă oțel. Arc din oțel de arc clasă D.Variantă: Oxidat negru. Bilă tratată termic

Dimensiuni

D 10
D1 6
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 35
H 2
L 23
S 5

Numerele articolelor

Cod Articol 58514.100.001
UBB 500689797693
UNSPSC 31162807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.