text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Stahlwille Torque testers


Electronic testing device for checking and adjusting indicating and clicking type torque wrenches. Simple, quick and reliable testing of torque wrenches to ensure quality in production. Measurement in the large torque range from 1 to 1,500 N·m. Simple documentation of the measured values on the PC via USB interface. The large LCD can be rotated 180° and is easy to read from any position.

Cod Articol 9O458815
Marcă Stahlwille
Înălțime 124
Greutate pe bucată (g) 5310
Lăţime (mm) 120
Info 5-135 Nm
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Stahlwille
Înălțime 124
Greutate pe bucată (g) 5310
Lăţime (mm) 120
Info 5-135 Nm
Codul mărfurilor
Model SmartCheck USB

Descriere

  • Electronic testing device for checking and adjusting indicating and clicking type torque wrenches.
  • Simple, quick and reliable testing of torque wrenches to ensure quality in production.
  • Measurement in the large torque range from 1 to 1,500 N·m.
  • Simple documentation of the measured values on the PC via USB interface.
  • The large LCD can be rotated 180° and is easy to read from any position.

Numerele articolelor

Cod Articol 9O458815
EAN 4018754362820
UNSPSC 99999999
Nr. articol producător 96521214
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.