text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head, turned ISO 1207 Oțel Simplu M1X8

  1. NUMAR ARTICOL 24500.010.008
  2. EAN 8717077224087
  3. UBB 500648419488
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Informaţii suplimentare ISO 1207, turned
Diametru (d-D) M1
Lungime (L) (mm) 8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
ISO 1207
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 0.7
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.25
  1. Descarcă CAD