text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de asamblări structurale - șurub hexagonal parțial filetat & piuliță hexagonală EN 15048 Oțel Zincat 8.8/8 M20X360

  1. NUMAR ARTICOL 01222.200.360
  2. EAN 8715494441735
  3. UBB 500613347987
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M20
Lungime (L) (mm) 360
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
  • Construcțiile Europene trebuie să fie în conformitate cu Regulamentele Produselor pentru Construcții (CPR) 305/2011 pentru a asigura siguranța persoanelor și obiectelor.
  • În cele mai multe cazuri asta înseamnă folosirea de produse conforme cu Standardele Europene armonizate (standardele hEN).
  • Pentru fixările structurale cu șuruburi unde nu este necesară pre-tensionarea asta înseamnă folosirea organelor de asamblare conforme cu EN 15048-1 și nu a bolțurilor normale ISO 4014/4017 & DIN 931/933 sau a piulițelor normale ISO 4032 & DIN 934, organele de asamblare conforme cu EN 15048 au un marcaj suplimentar ‘SB’ (Structural Bolting - Fixări structurale) și cutiile în care se livrează au logo-ul CE de aprobare inscripționat pe ele.
  • Producătorii trebuie să fie certificați Ce pentru producerea de organe de asamblare conforme cu EN 15048.
  • Șuruburile și piulițele se livrează împreună ca set într-o singură cutie sigilată.
Clasă 8.8/8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

s 30
b (min.): 125mm<L≤200mm 52
P 2.50
b (min.): L>200mm 65
m (max.) 18
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
  1. Descarcă CAD