text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de asamblări structurale - șurub hexagonal parțial filetat & piuliță hexagonală EN 15048 Oțel Zincat 8.8/8 M16X55

  1. NUMAR ARTICOL 01222.160.055
  2. EAN 8715494305884
  3. UBB 500574452446
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) 55
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 4014/4032
EN 15048

Specificații

b (min.): L>200mm 57
P 2
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
m (max.) 14.8
s 24
b (min.): L≤125mm 38
k 10