Meest voorkomende artikelen
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
67553
67553.040.010
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
REMFORM® Şurub pt. plastic formator de filet, cap rotund & locaş Pozidriv Oțel Zincat 4X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
10 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiuni
d
4
dc (max.)
8
D (mm)
4
k (max.)
2.5
L (mm)
10
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67553.040.010
EAN
8715494299299
UBB
500574684105
UNSPSC
31161512