text.skipToContent text.skipToNavigation

REMFORM® Şurub pt. plastic formator de filet, cap bombat & locaş Torx® Oțel Zincat 4X14MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Torx®
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Material tehnic A8 (1.4529)
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 14 mm
Tip antrenare Torx®
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Material tehnic A8 (1.4529)
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Thread REMFORM® forming thread for plastics

Dimensiuni

d 4
D (mm) 4
dk (max.) 7.5
k (max.) 2.8
L (mm) 14
Locaş 20

Numerele articolelor

Cod Articol 67552.040.014
EAN 7611188135571
UBB 500574683297
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.