Most bought products
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
67551
67551.030.008
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
REMFORM® Şurub pt. plastic formator de filet, cap bombat & locaş Pozidriv Oțel Zincat 3X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
8 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiuni
d
3
D (mm)
3
dk (max.)
5.3
k (max.)
2
L (mm)
8
Nr. locaş cruce
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67551.030.008
EAN
7611188725239
UBB
500574680897
UNSPSC
31161512