text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Most bought products
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
67551
67551.025.006
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
REMFORM® Şurub pt. plastic formator de filet, cap bombat & locaş Pozidriv Oțel Zincat 2,5X6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2.5 mm
Lungime
6 mm
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiuni
d
2.5
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.4
k (max.)
1.7
L (mm)
6
Nr. locaş cruce
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67551.025.006
EAN
8715494299077
UBB
500574680228
UNSPSC
31161512