text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza unor probleme tehnice din cursul acestei dimineti ati primit un email pentru care ne cerem scuze si pe care va rugam sa il ignorati

REMFORM® Şurub pt. plastic formator de filet, cap bombat & locaş Pozidriv Oțel Zincat 3X6MM

  1. NUMAR ARTICOL 67551.030.006
  2. EAN 7611188725222
  3. UBB 500574680715
  4. UNSPSC 31161512

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
d (nom.) 3
Diametru (mm) 3
Lungime (L) 6
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dk (max.) 5.3
Nr. locaş cruce 1
k (max.) 2