text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon ≈ 1d DIN 938 Oțel inoxidabil A2 M12X70

  1. NUMAR ARTICOL 51280.120.070
  2. EAN 8715492279835
  3. UBB 950353388214
  4. UNSPSC 31161610

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 70
Remarci
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 70 - DIN 938 unde L = 70 mm este lungimea utilă şi b1= 10 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 70 + 10 = 80 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conformă DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1d au multe aplicaţii, printre care în oţel.
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
DIN 938
NF E25-135
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b 30
bm≈1d 12
b =L-(x+3) up to L≤ 35
P 1.75
x 4.3
  1. Descarcă CAD