text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon ≈ 1,25d DIN 939 Oțel Simplu 10.9 M16X190

  1. NUMAR ARTICOL 21525.160.190
  2. EAN 8717077218765
  3. UBB 500648198298
  4. UNSPSC 31161610

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) (mm) 190
Remarci
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 65 - DIN 938 unde L = 65 mm este lungimea utilă şi b1= 12 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 65 + 12 = 77 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conform DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1,25d au multe aplicaţii, printre care în fontă.
Clasă 10.9
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
DIN 939
NF E25-135
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b:L≤125mm 38
b:125mm<L≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 45
P 2
x 5
  1. Descarcă CAD