text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASTM A193/A194 Oțel Zincat termic Gr.B7 - Gr.2H 1/2X95 (3.3/4)


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat termic
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 1/2 Inch
Lungime 95 mm
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat termic
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensiuni

L (mm) 95

Standarde

ASTM A193/A194

Numerele articolelor

Cod Articol PIMI4127095
UBB 500647406601
UNSPSC 00000000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.