Prezoane bolț
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
Prezoane bolț
22554
22554.222.146
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B16 - Gr.4 7/8X145 (5.3/4)
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.B16 - Gr.4
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
7/8 Inch
Lungime
145 mm
Clasă
Gr.B16 - Gr.4
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
9
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .
Dimensiuni
B
1.4375
L (mm)
145
M
21.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numerele articolelor
Cod Articol
22554.222.146
EAN
8715492623133
UBB
951353013562
UNSPSC
31161619