text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 7/8X405 (16)

  1. NUMAR ARTICOL 22538.222.406
  2. EAN 8715494338561
  3. UBB 500578058439
  4. UNSPSC 31161619

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru 7/8
Lungime (L) (mm) 405
Lungime (L) (Inch - ft) 16 Inch
Clasă Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 1.7/16
M 21.8
Filete pe inch 9