text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 7/8X380 (15)

  1. NUMAR ARTICOL 22538.222.381
  2. EAN 8715494338516
  3. UBB 500578057936
  4. UNSPSC 31161619

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru 7/8
Lungime (L) (mm) 380
Lungime (L) (Inch - ft) 15 Inch
Clasă Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

B 1.7/16
M 21.8
Filete pe inch 9